NACHI(不二越)
AGミルボール(2枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
25
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58135271
品番
2AGRE4.5
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9
有効長(mm)
18
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
8
材質
ハイスコーティング
刃数
2
刃長(mm)
18
表面処理
AG(TiAlN)コート
ボール半径R(mm)
4.5