NACHI(不二越)
ボールエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
2.5
2.5
2.5
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
25
30
32
40
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
5
5
5
3
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
40
50
60
65
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58135831
品番
RE1.25×2.5×6
参考基準価格(税別)
¥6,570
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
5
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
ボール半径R(mm)
1.25
材質
ハイス
刃数
2