NACHI(不二越)
ボールエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
11
11
11
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
20
25
30
32
40
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
22
22
22
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
26
28
30
32
40
50
60
65
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58135926
品番
RE5.5×11×10
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11
刃長(mm)
22
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
ボール半径R(mm)
5.5
材質
ハイス
刃数
2