NACHI(不二越)
ボールエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
刃径(Φmm)
25
25
25
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
30
32
40
シャンク径(Φmm)
25
6
8
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
50
50
50
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
40
60
65
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58135996
品番
RE12.5×25×25
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
50
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
25
ボール半径R(mm)
12.5
材質
ハイス
刃数
2