- ネコの手 スキマクリーン 本体+替シート5枚 日翔 58139396

- ネコの手 スキマクリーン 本体+替シート5枚 日翔 58139396
- ネコの手 スキマクリーン 本体+替シート5枚 日翔 58139396
- ネコの手 スキマクリーン 本体+替シート5枚 日翔 58139396
- ネコの手 スキマクリーン 本体+替シート5枚 日翔 58139396
- ネコの手 スキマクリーン 本体+替シート5枚 日翔 58139396
- ネコの手 スキマクリーン 本体+替シート5枚 日翔 58139396
- ネコの手 スキマクリーン 本体+替シート5枚 日翔 58139396
- ネコの手 スキマクリーン 本体+替シート5枚 日翔 58139396
- ネコの手 スキマクリーン 本体+替シート5枚 日翔 58139396

ネコの手 スキマクリーン 本体+替シート5枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個注文コード58139396品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

3mmのスキマにするっと届く

材質本体柄/ポリプロピレン 取替シート/ポリエステル寸法(mm)70×11×1380繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする