TOWA[清掃用品、安全保護具]
Oリング アルミ内径
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58139545
品番
YAD007
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ロープの連結に
超軽量60グラム
用途
安全保護金具
材質
アルミ
厚さ(mm)
11.5
質量(g)
60
引張強度(kN)
22
サイズ(mm)
69