曜日別特売
PRP-145G プロラウンドペンチ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 58140209

PRP-145G プロラウンドペンチ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 58140209
PRP-145G プロラウンドペンチ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 58140209
PRP-145G プロラウンドペンチ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 58140209
PRP-145G プロラウンドペンチ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 58140209
PRP-145G プロラウンドペンチ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 58140209

プロラウンドペンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1丁注文コード58140209品番PRP-145G
参考基準価格(税別)¥4,229販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。
全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。

用途
ワイヤーの丸め加工をより簡単、きれいに。
全長(mm)150レッド材質(本体)高炭素鋼質量(g)85材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)8(B)頭部長(mm)16(C)柄幅(mm)49(D)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする