曜日別特売

ミニデジタルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード58141085品番1145-25AJ
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途タイヤの溝等のせまい溝の深さ測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス測定範囲(mm)0~25電源ボタン電池CR2032目量(mm)0.01器差(mm)±0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする