カクケイ
デルパック封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(25枚×4袋)
1セット(25枚×4袋)
1箱(25枚×4袋)
サイズ
B4
A4-K2
A4
B4
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚×4袋)
注文コード
58141117
品番
DP2803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
便利な封緘テープ付き。開封テープ付きで簡単開封。便利な差込口付きで、開封後も差し込み可能。
用途
厚みが薄い物の送付に最適!書類等のキャリーケースにも。
材質
紙(コートボール310g/m
2
)
幅(mm)
約390
サイズ
B4
高さ(mm)
約297