INSIZE(インサイズ)
C型デジタルノギス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
測定範囲(mm)
0~300
0~200
0~300
寸法L(mm)
420
314
420
器差(mm)
±0.04
±0.03
±0.06
±0.04
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58141146
品番
1170-306J
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
誤差の出にくい内側測定が可能です。
用途
外側・内側測定
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
0~300
寸法L(mm)
420
電源
ボタン電池CR2032
寸法d(mm)
10
寸法a(mm)
12
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.04
寸法b(mm)
17
寸法c(mm)
60