デジタルシリンダゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
測定範囲(mm)12.7、50~160
内容量1個注文コード58141277品番2122-160AJ
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途内径測定仕様デジタルインジケータ付(2108-10FJ)、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能材質アンビル・測定子:セラミック測定範囲(mm)12.7、50~160寸法L(mm)141電源ボタン電池CR2032寸法A(mm)26最小表示量(mm)0.002寸法F(mm)SR2寸法D(Φmm)13寸法B(mm)9寸法C(mm)35繰返し精度(mm)0.003アンビル50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105測定子の有効ストローク(mm)1.6寸法E(Φmm)12.8指示誤差(mm)全測定範囲:±0.018
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする