用途内径測定仕様デジタルインジケータ付(2108-10FJ)、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能材質アンビル・測定子:セラミック測定範囲(mm)12.7、35~60寸法L(mm)141電源ボタン電池CR2032寸法A(mm)22最小表示量(mm)0.002寸法F(mm)SR2寸法D(Φmm)13寸法B(mm)9寸法C(mm)27繰返し精度(mm)0.003アンビル304045505560測定子の有効ストローク(mm)1.2寸法E(Φmm)12.8指示誤差(mm)全測定範囲:±0.018