デジタルシリンダゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
測定範囲(mm)12.7、6~10
内容量1個注文コード58141347品番2152-10J
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
用途内径測定仕様デジタルインジケータ付(2108-10FJ)、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能材質アンビル・測定子:スチール測定範囲(mm)12.7、6~10電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.002繰返し精度(mm)0.003アンビル6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10測定子の有効ストローク(mm)0.6指示誤差(mm)全測定範囲:±0.012
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする