AQDEXZLS0300 アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越) 58141544

アクアドリルEXフラット ロングシャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード58141544品番AQDEXZLS0300
参考基準価格(税別)¥10,040販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ドリル径(Φmm)3.0溝長(mm)14全長(mm)100シャンク径(Φmm)6材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする