INSIZE(インサイズ)
3点式ホールテスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
測定範囲(mm)
12~16
6~8
8~10
10~12
12~16
16~20
20~25
25~30
30~40
40~50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58141575
品番
3227-16
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
用途
内側の寸法測定
仕様
定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-4準拠
寸法(mm)
付属エクステンションロッド:150、付属セットリング:Φ16
タイプ
3点式、C
測定範囲(mm)
12~16
寸法L(mm)
80
寸法a(mm)
0.5
器差(mm)
0.004
寸法b(mm)
6
最小読取値
0.005
寸法c(mm)
4.5