3点式ホールテスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
測定範囲(mm)16~20
内容量1個注文コード58141591品番3227-20
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
用途内側の寸法測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-4準拠寸法(mm)付属エクステンションロッド:150、付属セットリング:Φ16タイプ3点式、C測定範囲(mm)16~20寸法L(mm)80寸法a(mm)0.5器差(mm)0.004寸法b(mm)6最小読取値0.005寸法c(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする