NACHI(不二越)
アクアドリルEXフラット ロングシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
58141955
品番
AQDEXZLS2000
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・ドリル径・外径Dc
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
20.0
溝長(mm)
90
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
20
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング