曜日別特売
AQDEXZOH5D0500 アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越) 58142366

アクアドリルEXフラット オイルホール5D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード58142366品番AQDEXZOH5D0500
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ドリル径(Φmm)5.0溝長(mm)33全長(mm)90シャンク径(Φmm)5材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする