※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
並形/部品等級A 平座金 HV300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1箱(3000本)
1箱(1500本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
1箱(250本)
1箱(150本)
1箱(100本)
1箱(70本)
1箱(50本)
1箱(30本)
1箱(20本)
1パック(10個)
1パック(2個)
1個
1パック(4個)
1パック(8個)
呼び
12
6
8
10
12
16
20
22
24
27
30
33
36
39
内径d1(Φmm)
(Min./Max.)13/13.27
(Min./Max.)13/13.27
(Min./Max.)13/13.27
(Min./Max.)6.4/6.62
(Min./Max.)8.4/8.62
(Min./Max.)10.5/10.77
(Min./Max.)17/17.27
(Min./Max.)21/21.33
(Min./Max.)23/23.33
(Min./Max.)25/25.33
(Min./Max.)28/28.33
(Min./Max.)31/31.39
(Min./Max.)34/34.62
(Min./Max.)37/3..62
(Min./Max.)42/42.62
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58143025
品番
W30H M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
硬さ区分300HV の平座金。
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質
S45C~S55C
規格
JIS B1256:2008 部品等級A
硬さ(Hv)
300~370HV
熱処理
光輝焼入焼戻し(黒化処理)
呼び
12
内径d1(Φmm)
(Min./Max.)13/13.27
外径d2(Φmm)
(Max./Min.)24/23.48
厚さh(mm)
(Max./Min.)2.7/2.3