W30H M36 並形/部品等級A 平座金 HV300 由良産商 58143104

※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

並形/部品等級A 平座金 HV300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
呼び36
内径d1(Φmm)(Min./Max.)37/3..62
(Min./Max.)37/3..62
(Min./Max.)6.4/6.62
(Min./Max.)8.4/8.62
(Min./Max.)10.5/10.77
(Min./Max.)13/13.27
(Min./Max.)17/17.27
(Min./Max.)21/21.33
(Min./Max.)23/23.33
(Min./Max.)25/25.33
(Min./Max.)28/28.33
(Min./Max.)31/31.39
(Min./Max.)34/34.62
(Min./Max.)42/42.62
内容量1個注文コード58143104品番W30H M36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

硬さ区分300HV の平座金。
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。

材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A硬さ(Hv)300~370HV熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)呼び36内径d1(Φmm)(Min./Max.)37/3..62外径d2(Φmm)(Max./Min.)66/64.8厚さh(mm)(Max./Min.)5.6/4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4718:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする