TWWR100 ワンタッチレストレインセット TOWA[清掃用品、安全保護具] 58144899

ワンタッチレストレインセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
長さ(m)10
内容量1個注文コード58144899品番TWWR100
参考基準価格(税別)¥43,570販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

KM-3スタティックロープを使用することで、高強度を発揮しワンタッチ操作で誰でも簡単に使用できます。
本製品は完全オリジナル製品で、ロープの先端はループ状になっており、ロープグラブが抜けないように端末処理が施されています。

用途安全保護具質量(g)1400長さ(m)10引張強度(kN)●本体:15 ●カラビナ:24 ●ロープ:36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする