A337a-a-mix サンドイッチクッション ミックス セルタン 58146421

A337a-a-mix サンドイッチクッション ミックス セルタン 58146421
A337a-a-mix サンドイッチクッション ミックス セルタン 58146421
A337a-a-mix サンドイッチクッション ミックス セルタン 58146421
A337a-a-mix サンドイッチクッション ミックス セルタン 58146421
A337a-a-mix サンドイッチクッション ミックス セルタン 58146421
A337a-a-mix サンドイッチクッション ミックス セルタン 58146421
A337a-a-mix サンドイッチクッション ミックス セルタン 58146421
A337a-a-mix サンドイッチクッション ミックス セルタン 58146421
A337a-a-mix サンドイッチクッション ミックス セルタン 58146421
A337a-a-mix サンドイッチクッション ミックス セルタン 58146421
A337a-a-mix サンドイッチクッション ミックス セルタン 58146421

サンドイッチクッション ミックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード58146421品番A337a-a-mix
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ミックスサンドイッチをモチーフにしたクッション。2枚の食パンクッションの間にはハム、チーズ、レタス、トマトがサンドされて可愛らしいデザインに仕上がっています。低反発ウレタンを使用しているため長時間座っていても疲れにくく、座布団やオットマンとしてもお使いいただけます。

材質【中材】ウレタン【生地】ハム&チーズ:テクノ生地(ポリエステル100%)、トマト&レタス:ダリアン生地(ポリエステル100%)質量(kg)1.8幅(cm)パン:37/ハム:37/トマト:37/レタス:35/チーズ:35高さ(cm)パン:6/ハム:3/トマト:3/レタス:3/チーズ:3奥行き(cm)パン:37/ハム:37/トマト:37/レタス:35/チーズ:35
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする