曜日別特売
A366t-683GRN 極厚クッション Sweets カバーリング セルタン 58146500

A366t-683GRN 極厚クッション Sweets カバーリング セルタン 58146500
A366t-683GRN 極厚クッション Sweets カバーリング セルタン 58146500
A366t-683GRN 極厚クッション Sweets カバーリング セルタン 58146500
A366t-683GRN 極厚クッション Sweets カバーリング セルタン 58146500
A366t-683GRN 極厚クッション Sweets カバーリング セルタン 58146500
A366t-683GRN 極厚クッション Sweets カバーリング セルタン 58146500
A366t-683GRN 極厚クッション Sweets カバーリング セルタン 58146500
A366t-683GRN 極厚クッション Sweets カバーリング セルタン 58146500
A366t-683GRN 極厚クッション Sweets カバーリング セルタン 58146500
A366t-683GRN 極厚クッション Sweets カバーリング セルタン 58146500
A366t-683GRN 極厚クッション Sweets カバーリング セルタン 58146500
A366t-683GRN 極厚クッション Sweets カバーリング セルタン 58146500
A366t-683GRN 極厚クッション Sweets カバーリング セルタン 58146500
A366t-683GRN 極厚クッション Sweets カバーリング セルタン 58146500

極厚クッション Sweets カバーリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台コーデュロイモスグリーン四角注文コード58146500品番A366t-683GRN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

低反発仕様のカバーリングタイプクッション。汚れても洗濯可能!カバーの取り外しも簡単。16cmと厚みがあるので、長い時間座っていても足がしびれにくい。低反発とチップウレタンの二層構造でゆったりと沈み体にフィット。

材質【中材】ウレタン【生地】ポリエステル91%、ナイロン9%質量(kg)2コーデュロイモスグリーン四角幅(cm)48高さ(cm)17奥行き(cm)48
注意
※取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
※火気に近づけないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする