曜日別特売
A385a-a-694BK ドッグステップ セルタン 58146676

A385a-a-694BK ドッグステップ セルタン 58146676
A385a-a-694BK ドッグステップ セルタン 58146676
A385a-a-694BK ドッグステップ セルタン 58146676
A385a-a-694BK ドッグステップ セルタン 58146676
A385a-a-694BK ドッグステップ セルタン 58146676
A385a-a-694BK ドッグステップ セルタン 58146676
A385a-a-694BK ドッグステップ セルタン 58146676
A385a-a-694BK ドッグステップ セルタン 58146676
A385a-a-694BK ドッグステップ セルタン 58146676
A385a-a-694BK ドッグステップ セルタン 58146676
A385a-a-694BK ドッグステップ セルタン 58146676
A385a-a-694BK ドッグステップ セルタン 58146676
A385a-a-694BK ドッグステップ セルタン 58146676
A385a-a-694BK ドッグステップ セルタン 58146676
A385a-a-694BK ドッグステップ セルタン 58146676

ドッグステップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台PVCヴィンテージブラックタイプ2段注文コード58146676品番A385a-a-694BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

愛犬が高いところに昇り降りするのに適してます。

材質【中材】ウレタン、【生地】合成皮革質量(kg)4.2PVCヴィンテージブラックタイプ2段幅(cm)40.5長さ(cm)前足:(目安)17寸法(cm)体高:(約)25~(トイプードル・マルチーズ・シーズー・ミニチュアシュナウザー・豆柴)高さ(cm)34奥行き(cm)81
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※人が座る使用方法はしないで下さい。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする