曜日別特売
A40p-677CML ハイバックソファ LULU-2p セルタン 58146771

A40p-677CML ハイバックソファ LULU-2p セルタン 58146771
A40p-677CML ハイバックソファ LULU-2p セルタン 58146771
A40p-677CML ハイバックソファ LULU-2p セルタン 58146771
A40p-677CML ハイバックソファ LULU-2p セルタン 58146771
A40p-677CML ハイバックソファ LULU-2p セルタン 58146771
A40p-677CML ハイバックソファ LULU-2p セルタン 58146771
A40p-677CML ハイバックソファ LULU-2p セルタン 58146771
A40p-677CML ハイバックソファ LULU-2p セルタン 58146771
A40p-677CML ハイバックソファ LULU-2p セルタン 58146771
A40p-677CML ハイバックソファ LULU-2p セルタン 58146771
A40p-677CML ハイバックソファ LULU-2p セルタン 58146771
A40p-677CML ハイバックソファ LULU-2p セルタン 58146771
A40p-677CML ハイバックソファ LULU-2p セルタン 58146771
A40p-677CML ハイバックソファ LULU-2p セルタン 58146771
A40p-677CML ハイバックソファ LULU-2p セルタン 58146771
A40p-677CML ハイバックソファ LULU-2p セルタン 58146771
A40p-677CML ハイバックソファ LULU-2p セルタン 58146771

ハイバックソファ LULU-2p

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
PVCヴィンテージキャメル
内容量1台注文コード58146771品番A40p-677CML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

二人掛け用のハイバックソファ。背は3段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。
快適性とデザインを兼ね備えたハイバックソファ。リクライニング機能により、理想のリラックスポジションを見つけることができます。ポケットコイルを搭載しているため、長時間座っても快適。ムード感溢れるカラーバリエーションで、お部屋の雰囲気を一層引き立てます。脚のスタイルも選べるため、インテリアに合わせたカスタマイズが可能です。デイリーのくつろぎに最適なソファです。

材質【中材】構造材:スチールパイプ、クッション材:ポケットコイルスプリング・ウレタン【脚部】樹脂【生地】合成皮革質量(kg)16.5PVCヴィンテージキャメルサイズ二人掛け幅(cm)120高さ(cm)81.5(脚なしの状態:20~68)奥行き(cm)77~119脚高(cm)15
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
※クッションは付属しません。
※商品到着後の脚の交換は一切お受けしておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする