セルタン
和楽チェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
タスクブラウン
テクノブラウン
メッシュダークブラウン
メッシュレッド
メッシュブルー
テクノグリーン
テクノレッド
テクノピンク
テクノベージュ
タスクブラウン
タスクグリーン
タスクブルー
タスクレッド
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58146965
品番
A454a-14段-582BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
腰部がフィットするような形状の座椅子。
色
タスクブラウン
材質
【中材】スチールパイプ、ウレタン【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
2.7
サイズ
M
幅(cm)
42
高さ(cm)
45.5
奥行き(cm)
54
座面高(cm)
11
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません