NACHI(不二越)
GSミルハードラジアス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
10
6
8
12
16
20
シャンク径(Φmm)
16
10
6
8
12
16
20
コーナーR(mm)
1
0.5
1
0.2
1.5
2
刃長(mm)
32
22
13
19
26
32
38
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58147345
品番
GSH8160SF-R10
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
32
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
16
刃数
8
材質
超硬コーティング
表面処理
GSコート
コーナーR(mm)
1