代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
1パック(10個)
1パック(6個)
1パック(8個)
1個
1パック(4個)
1パック(2個)
呼び
M16
M5
M4
M3
M6
M14
M10
M12
M8
M16
M30
M33
M20
M24
M18
M27
M36
M22
M39
厚さt(mm)
1.6
1.6
1.6
2.3
0.6
0.5
0.45
1
0.7
1.4
1.2
0.8
1.5
2
1.8
3
3.2
2.5
4.2
2.8
2.6
3.5
3.8
内径d(Φmm)
16.9
5.25
4.25
3.2
6.4
14.6
10.6
12.6
8.4
16.9
31.2
34.5
20.9
25.4
18.9
28.2
37.5
22.9
40.5
全60種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58147496
品番
CDWL-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
呼び
M16
内径d(Φmm)
16.9
外径D(Φmm)
24
厚さt(mm)
1.6
高さH(mm)
2.25
試験荷重(kN)
32.36
仕様
軽荷重用
材質
S50C~S70C・SUP10
硬さ
40~48HRC