曜日別特売

GSミル ラジアス(4枚刃)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6
コーナーR(mm)10
刃長(mm)11
内容量1本注文コード58147695品番GS4040SF-R10
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
刃径(Φmm)4刃長(mm)11全長(mm)45シャンク径(Φmm)6コーナーR(mm)10材質超硬コーティング刃数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58147835
2022-02-09
用途: 製品加工
製造業

切れ味、持ちとも非常によく、加工に使用する上で何の問題もない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする