NACHI(不二越)
GSミル ラジアス(4枚刃)
(1件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)
5
3
4
5
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
コーナーR(mm)
2
2
10
15
5
20
刃長(mm)
13
7.5
11
13
19
22
26
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58147704
品番
GS4050SF-R02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,980
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
13
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
コーナーR(mm)
2
材質
超硬コーティング
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58147704
GS4050SF-R02
06776901
4XSGEO 5 R0.2
Xsミルジオ ラジアス
NACHI(不二越)
1本
¥
9,498
税込
¥
10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)