NACHI(不二越)
GSミル ラジアス(4枚刃)
(1件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)
6
3
4
5
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
コーナーR(mm)
5
2
10
15
5
20
刃長(mm)
13
7.5
11
13
19
22
26
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58147747
品番
GS4060SF-R05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,100
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
13
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
コーナーR(mm)
5
材質
超硬コーティング
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58147747
GS4060SF-R05
06776944
4XSGEO 6 R0.5
Xsミルジオ ラジアス
NACHI(不二越)
1本
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)