曜日別特売
ADS-100 非常通報装置 ADS-100 タカコム 58147776

非常通報装置 ADS-100

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード58147776品番ADS-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

「各種センサーからの信号で」「通報ボタンを押して」「受話器を上げて」登録先に自動通報!通報先が電話機にでると予め録音したメッセージを送出!
動作モード切り替えで「不在モード」「非常モード」「ホットラインモード」の3種のご利用法から選べます。
不在モード:センサーからの起動信号で通報先に自動ダイヤルし、通報メッセージを送出します。
非常モード:本体「通報ボタン」のプッシュやセンサーからの起動信号で通報先に自動ダイヤルし、通報先に通報メッセージを送出します。
ホットラインモード:接続した電話機の受話器を上げると通報先に自動ダイヤルし、案内メッセージ送出後に通話をすることができます。
通報先は、最大3ヶ所まで登録できます。
「不在モード」「非常モード」では、通報先からの室内の音声モニターや、音声拡声が可能です。
電源は、AC電源・DC電源・乾電池の3種類から選べます。

付属品回線接続コード、電源アダプタ、壁掛け用ネジ、取扱説明書(保証書)仕様【通報先】登録数:最大3カ所、登録桁数:最大30桁形状テープジャック:3.5Φミニジャック質量(g)約400(電池含まず)接続方式モジュラージャック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×200×40(突起物含まず)最大消費電力(W)AC:3電源(AC)AC100V±10V(50/60Hz)使用電池単4アルカリ乾電池、6本電源(DC-V)12±1外部出力端子無電圧メーク出力(接点容量:DC30V、500mA)メッセージ件数録音数:1メッセージ録音時間メッセージ:約35秒外部端子入力:無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)容量(mA):300インピーダンス(Ω)テープジャック:47k入力レベルテープジャック: 0dBm回線種別アナログ一般回線、1回線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする