NACHI(不二越)
GSミル ラジアス(4枚刃)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
3
4
5
8
10
12
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
コーナーR(mm)
15
2
10
15
5
20
刃長(mm)
19
7.5
11
13
19
22
26
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58147801
品番
GS4080SF-R15
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,327
販売価格(税別)
¥
9,388
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
19
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
コーナーR(mm)
15
材質
超硬コーティング
刃数
4