NACHI(不二越)
GSミル ラジアス(4枚刃)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
3
4
5
8
10
12
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
コーナーR(mm)
10
2
10
15
5
20
刃長(mm)
22
7.5
11
13
19
22
26
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58147835
品番
GS4100SF-R10
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
22
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
コーナーR(mm)
10
材質
超硬コーティング
刃数
4