NACHI(不二越)
GSミル ラジアス(4枚刃)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
3
4
5
8
10
12
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
コーナーR(mm)
20
2
10
15
5
20
刃長(mm)
26
7.5
11
13
19
22
26
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58147905
品番
GS4120SF-R20
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
26
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
コーナーR(mm)
20
材質
超硬コーティング
刃数
4