曜日別特売
CRK2650EFS FMXエンボスカップ用蓋 サンナップ 58148329

※サンプル画像

CRK2650EFS FMXエンボスカップ用蓋 サンナップ 58148329
CRK2650EFS FMXエンボスカップ用蓋 サンナップ 58148329
CRK2650EFS FMXエンボスカップ用蓋 サンナップ 58148329

FMXエンボスカップ用蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
口径(Φmm)79
内容量1袋(50枚)注文コード58148329品番CRK2650EFS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

サンナップエンボスカップに勘合する紙製のドリンキングリッドです。FSC認証製品で環境にも優しいタイプです。

用途飲料、コーヒーなど温かい飲み物規格エンボスカップ260ml / エアウォールカップ260ml口径(Φmm)79FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
注意
※口径などが違う場合は勘合しない場合があります。
※サンナップ製品以外のものをご使用の場合使用できない可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする