曜日別特売
4534374160559 ハンドル付きタワシ 日本クリンテック 58150420

4534374160559 ハンドル付きタワシ 日本クリンテック 58150420
4534374160559 ハンドル付きタワシ 日本クリンテック 58150420
4534374160559 ハンドル付きタワシ 日本クリンテック 58150420

ハンドル付きタワシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ【タワシ】大
タイプ【タワシ】ふつう
内容量1個注文コード58150420品番4534374160559
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

使用シーンに合わせて選べる3種類のブラシのかたさと3種類の大きさ。やわらかすぎない「ソフト」ブラシ/程よいかたさの「万能」タイプブラシ/ゴシゴシこすれる「ハード」ブラシ。手になじみ握りやすいグリップ式たわし。

用途浴室の洗い場の床・ザルや鍋のこすり洗い、タイルの汚れ・根菜などの泥落とし、サビ落とし・現場でのこすり洗い等々、使用シーンに合わせた用途。材質ポリプロピレン・エラストマ・ステンレススチールサイズ【タワシ】大タイプ【タワシ】ふつう幅(cm)11全長(cm)32繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外での使用はお避け下さい。
※高温により変形するため火気に近づけないでください。
※小さなお子様に使わせないでください。また、手の届かない所に保管してください。
※使用後はよく洗い、水気を切って乾燥させてください。
※傷つきやすいものには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする