仕様●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約2,000(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:0.4
※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。
※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:10Gbps●バッファー容量:128KB●最大実効伝送速度(Gbit/s):5.0
※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。
※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0
1000Mbit/s:5
※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×25×65
※本体のみ(突起部除く)
機能サポート:Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、
IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、
ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、
EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
動作環境温度0~40℃
湿度10~85%(結露なきこと)
適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)
カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)
カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)