曜日別特売
2K-14W 2号コネクタ 伊藤電気製作所 58151224

2K-14W 2号コネクタ 伊藤電気製作所 58151224
2K-14W 2号コネクタ 伊藤電気製作所 58151224

2号コネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
アイボリー
寸法L(mm)44
内容量1個注文コード58151224品番2K-14W
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

RoHS2指令に対応しています。

アイボリー適合電線管VE14ねじの呼びG3/4規格JIS・JET適合穴径(Φmm)27寸法D(mm)22寸法L(mm)44寸法B(mm)30寸法d3(mm)20寸法a(mm)2寸法T(mm)1寸法L1(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする