伊藤電気製作所
2号コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1個
1袋(10個)
色
アイボリー
アイボリー
ライトグレー
寸法L(mm)
54
44
50
54
64
68
84
97
110
113
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
58151249
品番
2K-22W
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,190
¥
479
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
アイボリー
適合電線管
VE22
ねじの呼びG
3/4
規格
JIS・JET
適合穴径(Φmm)
27
寸法D(mm)
30
寸法L(mm)
54
寸法B(mm)
30
寸法d3(mm)
20
寸法a(mm)
2
寸法T(mm)
1
寸法L1(mm)
17