伊藤電気製作所
2号コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(10個)
色
ライトグレー
アイボリー
ライトグレー
寸法L(mm)
68
44
50
54
64
68
84
97
110
113
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58151355
品番
2K-36
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ライトグレー
適合電線管
VE36
ねじの呼びG
1-1/4
規格
JIS・JET
適合穴径(Φmm)
43
寸法D(mm)
50
寸法L(mm)
68
寸法B(mm)
50
寸法d3(mm)
34
寸法a(mm)
2
寸法T(mm)
2.2
寸法L1(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応