伊藤電気製作所
HI 2号コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
84
50
54
64
68
84
97
110
113
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58151477
品番
HI 2K-42
参考基準価格(税別)
¥756
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
適合電線管
VE42
ねじの呼びG
1-1/2
規格
JIS・JET
適合穴径(Φmm)
49
寸法D(mm)
57
寸法L(mm)
84
寸法B(mm)
57
寸法d3(mm)
40
寸法a(mm)
2
寸法T(mm)
2.2
寸法L1(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応