NACHI(不二越)
GSXミルボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
0.6
0.4
0.6
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
16
20
ボール半径R(mm)
0.3
0.2
0.3
0.5
0.75
1
1.25
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
8
9
10
全長(mm)
50
50
60
70
80
90
100
110
140
160
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58151615
品番
GSXB0.3
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.6
刃長(mm)
0.9
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
0.3
材質
超硬コーティング
刃数
2
表面処理
GSXⅡ(AICrN系+AICrXN系)コート