大晃電工社
補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
導体断面積・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本(50m)
導体断面積(mm
2
)
0.3
注文コード
58151655
品番
TX-G 0.3SQX1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
-
色
茶
導体断面積(mm
2
)
0.3
絶縁体厚さ(mm)
0.4
シース厚(mm)
0.4
導体構成(本/mm)
12 / 0.18
材質(シース)
耐熱ビニル
材質(絶縁体)
耐熱ビニル
耐熱温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
2.3×3.8
関連資料:
カタログ(0.1MB)