曜日別特売
JX-G 1.3SQX1P 補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃 大晃電工社 58151820

補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は導体断面積・内容量など100種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(50m)
導体断面積(mm2)
1.3
注文コード
58151820
品番
JX-G 1.3SQX1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

-

色
黄
導体断面積(mm2)
1.3
絶縁体厚さ(mm)
0.6
シース厚(mm)
0.8
導体構成(本/mm)
4 / 0.65
材質(シース)
耐熱ビニル
材質(絶縁体)
耐熱ビニル
耐熱温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
4.4×7.1
関連資料:カタログ(0.1MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする