曜日別特売
BL-16 ビニル管用ベルマウス 伊藤電気製作所 58151897

BL-16 ビニル管用ベルマウス 伊藤電気製作所 58151897
BL-16 ビニル管用ベルマウス 伊藤電気製作所 58151897

ビニル管用ベルマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)77
内容量1個注文コード58151897品番BL-16
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

RoHS2指令に対応しています。

仕様NEXCO仕様ライトグレー寸法L(mm)77規格JET寸法D1(mm)36寸法D2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応適合電線管VE16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする