HI N-28 HI ノーマルベンド 伊藤電気製作所 58152195

HI N-28 HI ノーマルベンド 伊藤電気製作所 58152195
HI N-28 HI ノーマルベンド 伊藤電気製作所 58152195

HI ノーマルベンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法R(mm)120
内容量1個注文コード58152195品番HI N-28
参考基準価格(税別)¥756販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

RoHS2指令に対応しています。

ダークグレー寸法H(mm)204規格JIS・JET寸法d(mm)28寸法D(mm)34寸法R(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応適合電線管VE28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする