伊藤電気製作所
HI ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法R(mm)
151
75
88
120
151
168
212
264
318
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58152204
品番
HI N-36
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
寸法H(mm)
253
規格
JIS・JET
寸法d(mm)
35
寸法D(mm)
42
寸法R(mm)
151
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線管
VE36