伊藤電気製作所
HI ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法R(mm)
168
75
88
120
151
168
212
264
318
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58152213
品番
HI N-42
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
寸法H(mm)
286
規格
JIS・JET
寸法d(mm)
40
寸法D(mm)
48
寸法R(mm)
168
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線管
VE42