伊藤電気製作所
HI 3C型ボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
寸法L(mm)
160
145
160
190
225
260
280
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58152807
品番
HI EX-32VE
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
寸法L(mm)
160
寸法d(mm)
43
寸法D1(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線管
VE36